Pitbull stezni element tupo M6

Artikl br.: 370030 M6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    45,79 € / Piece
  • od 6 Piece
    38,16 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M6
BH9 19,05 mm
H 14,48 mm
B1 7,6 mm
H1 7,2 mm
visina H2 3,8 mm
Širina stezanja 19,1 mm
Put stezanja 0,6 mm
maksimalni stezni moment 22,5 Nm
Sila stezanja 16 kN
Materijal Čelik
Vrsta proizvoda Stezni sustav naprave

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370030 M6
EAN / GTIN 4046368563609
Broj proizvođača 56060

Opis

Izvedba:

  • Stezni element uključujući šesterokutni vijak DIN912 s O prstenom otpornim na ulje.
  • Sigurno, precizno stezanje.
  • Kompaktne dimenzije, stoga manje ometajuće konture.

Tupi bridovi za općenite radove.

Upotreba:

Idealno za višestruko stezanje.