Pitbull-puristin tylppä M6

Tuote nro.: 370030 M6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    49,68 € / kpl
  • alkaen 6 kpl
    41,40 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M6
BH9 19,05 mm
H 14,48 mm
B1 7,6 mm
H1 7,2 mm
korkeus H2 3,8 mm
Kiinnitysleveys 19,1 mm
Kiinnitysmatka 0,6 mm
Suurin kiristysmomentti 22,5 Nm
Kiinnitysvoima 16 kN
Materiaali teräs
Tuotetyyppi Asetus-kiinnitysjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370030 M6
EAN / GTIN 4046368563609
Valmistajan numero 56060

Kuvaus

Malli:

  • Puristinkappale sisältää kolokantaruuvin DIN912 ja öljynkestävän O-renkaan.
  • Varma, tarkka kiinnitys.
  • Pieni koko, siksi vähän häiritseviä muotoja.

Tylppä särmä yleisiin töihin.

Käyttö:

Erinomainen monipistekiinnitykseen.