{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Filet M | M2,5 | |
| BH9 | 9,5 mm | |
| H | 6,6 mm | |
| B1 | 3,8 mm | |
| h1 | 3,6 mm | |
| Înălţime H2 | 1,9 mm | |
| Lăţimea clemei | 9,5 mm | |
| Cursa de prindere | 0,15 mm | |
| Moment maxim de strângere | 1,8 Nm | |
| Forţa de strângere | 2,8 kN | |
| Material | Oţel | |
| Tip produs | Sistem de prindere pentru dispozitive |
| Cod articol | 370030 M2,5 | |
| EAN / GTIN | 4046368563104 | |
| Număr producător | 56010 | |
| Producător/responsabil | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |