{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Pitbull | |
| Denominación del fabricante | Pitbull Spannklemme stumpf | |
| Recorrido de sujeción S | 0,15 mm | |
| Rosca M | M2,5 | |
| Par de apriete del tornillo máx. | 1,8 Nm | |
| Tipo de producto | Pinza de sujeción | |
| Anchura cuerpo de base B3 | 9,5 mm | |
| Altura del cuerpo base H3 | 6,6 mm | |
| Fuerza de sujeción máx. F | 2,8 kN | |
| Con tornillo / rosca | sí | |
| Norma | DIN 912 | |
| Material | acero | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 370030 M2,5 | |
| EAN / GTIN | 4046368563104 | |
| Número del fabricante | X56310 | |
| Fabricante/responsable | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |