Crampon Pitbull émoussé, Filetage M: M2,5

Réf.: 370030 M2,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    38,81 € / 1 Unité
  • De 8 Unité
    32,34 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M2,5
BH9 9,5 mm
H 6,6 mm
B1 3,8 mm
H1 3,6 mm
Hauteur H2 1,9 mm
Largeur de serrage 9,5 mm
Course de serrage 0,15 mm
Couple de serrage maximal 1,8 Nm
Force serrage 2,8 kN
Matière Acier
Type de produit Système de serrage de gabarits

Identification et classification

Référence article 370030 M2,5
EAN / GTIN 4046368563104
Réf. fabricant 56010
Fabricant/personne responsable IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Description

Exécution:

  • Pièce de bridage avec vis à 6 pans creux DIN 912 avec joint torique résistant à l'huile.
  • Serrage sûr et précis.
  • Encombrement réduit.

Arête émoussée pour travaux généraux.

Utilisation:

Idéal pour le bridage multiple.
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
Connectez-vous