Dispozitiv de fixare cu pană dublă, Filet M: M12

Cod articol.: 370011 M12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Distanța de strângere 19,1 mm
Filet M12
Cuplu de strângere șurub max. 38,4 Nm
Tip produs Dispozitiv prismatic de prindere
Forță de strângere max. 15,58 kN
Cu șurub / filet ja
Pentru canale în T ja
Lungimea totală 47,5 mm
Lăţime totală 76,2 mm
Înălţimea totală 38,1 mm
Material aluminiu; oțel
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 370011 M12
EAN / GTIN 4046368801558
Număr producător X80155
Producător/responsabil IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Descriere

Execuţie:

  • Profil din aluminiu cu pană şi şurub din oţel.
  • Bacuri extra late, pentru frezarea conturului piesei.

Avantaj:

  • Fixare cu adaptare la formă şi astfel sigură a pieselor.
  • Fixerea simultană a 2 piese.

Notă:

Pentru formarea dispozitivului de fixare cu pană dublă este necesară placa de blocare.