{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Filet M | M6 | |
| Şaibă hexagonală SW | 16 mm | |
| Şaibă cu hexagon interior SW1 | 4 mm | |
| Deplasare excentrică S1 | 1,3 mm | |
| Dimensiune A | 7,8 mm | |
| Înălţimea şaibei H | 4,8 mm | |
| Lungimea filetului | 12 mm | |
| Forţa de strângere | 3,4 kN | |
| Moment maxim de strângere | 8,5 Nm | |
| Tip produs | Clemă de fixare excentrică |
| Cod articol | 370005 M6 | |
| EAN / GTIN | 4046368503261 | |
| Număr producător | 50206 | |
| Producător/responsabil | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |