Aufsatzbacke Gripp, für Typ: 125

Artikel-Nr.: 363038 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B 125 mm
Backenhöhe H 34 mm
Backenlänge L 66 mm
für Schraubstock-Breite 125 mm
Spannfläche Gripp-Verzahnung
für Wechselbare Einsätze geeignet nein
mit Führungssteg nein
Backenbreiten-Reduzierung nein
mit Nut nein
Funktion fest
Befestigungsart stecken
Inhalt 1 St.
Produktart Spannbacken unspezifiziert
Material Stahl
Oberfläche brüniert
Gewicht 1,37 kg
Inhalt Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363038 125
EAN / GTIN 4067263109150
Herstellernummer 363038 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einbringen von individuellen Konturen und zur Bearbeitung von empfindlichen Bauteilen.

Passend für:

Nr. 361238361250 und 361160.