{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Tyyppi | 125 | |
| Leukojen leveys b | 125 mm | |
| Leukojen korkeus h | 34 mm | |
| Leukojen pituus l | 66 mm | |
| Paino | 1,37 kg | |
| Kierre | M14×1,5 | |
| Sopii värikoodiin | Xtric 125 | |
| Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
| Tuotekoodi | 363038 125 | |
| EAN / GTIN | 4067263109150 | |
| Valmistajan numero | 363038 125 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |