Nástavbové čelisti Gripp, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 363038 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 125 mm
Výška čelistí H 34 mm
Délka čelisti L 66 mm
Pro šířku svěráku 125 mm
Upínací plocha Ozubení na rukojeti
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne
S vodicí lištou ne
Redukce šířek čelistí ne
S drážkou ne
Funkce pevný
Způsob upevnění Nasazování
Obsah 1 ks
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Materiál ocel
Povrch černěné
Hmotnost 1,37 kg
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363038 125
EAN / GTIN 4067263109150
Číslo výrobce 363038 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro práci s individuálními konturami a k obrábění choulostivých konstrukčních dílů.

Vhodné pro:

č. 361238 – 361250 a 361160.