• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Disc rotativ, Pentru lăţimea bacurilor: 125mm

Cod articol: 362015 125
Reducere
664,45 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru lăţimea bacurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru lăţimea bacurilor 125 mm
L 264 mm
L1 16 mm
Înălţime 28 mm
Lungime toc b 270 mm
b1 240 mm
Greutate 10,8 kg
Recomandat pentru codul de culoare HD-GARANT
Tip produs Disc rotativ

Identificare și clasificare

Cod articol 362015 125
EAN / GTIN 4045197315441
Număr producător 362015 125
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Disc rotativ cu canal longitudinal pentru alinierea exactă şi rapidă a dispozitivului de prindere.
  • 360 diviziuni (4×90°) uşor lizibile pe scala discului rotativ. Posibilitate de prindere uşoară pe masa maşinii prin fantele de prindere.

Adaptat pentru:

Menghină de înaltă presiune Cod 362010.