{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor | 89,5 mm | |
| Înălţimea bacurilor | 34 mm | |
| Lungimea fălcilor | 67 mm | |
| Pentru lățimea menghinei | 90 mm | |
| Suprafaţă de prindere | Lis | |
| Potrivit pentru inserții interschimbabile | nein | |
| Cu canal | ja | |
| Funcţie | fix | |
| Tip de fixare | Înșurubare | |
| Pentru dimensiunea şuruburilor | M10 | |
| Incl. șuruburi | ja | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Tip produs | Bacuri de prindere nespecificate | |
| Material | oțel | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Cuprins | buc. |
| Cod articol | 361420 90 | |
| EAN / GTIN | 4250364401104 | |
| Număr producător | 6921674006731 | |
| Producător/responsabil | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |