Menghină în 5 axe TeleCentric, Tip: 70

Cod articol.: 361255 70
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TeleCentric
Bacuri înlocuibile da
Înălțimea benzii de prindere 27,1 mm
Lăţime canale de aşchii 20 mm
Forță de strângere selectare bei 45 Nm; bei 45 Nm
Forţa de strângere 30 kN; 30 kN; 30 kN; 30 kN
Cuplu maxim 45 Nm
Cu alezaj ja
Diametrul găurii 25 mm
Măsură fixă 200
Cu filet ja
Dimensiunea filetului M10
Cu lățime cheie ja
Deschiderea cheii 14 mm
Execuție Sistem de strângere în punctul zero
Material oțel
Suprafaţă călit
Tip produs Menghină staţionară pentru maşini

Identificare și clasificare

Cod articol 361255 70
EAN / GTIN 4250364404709
Număr producător 6921548000255
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Execuţie:

  • Optim pentru utilizarea pe centre de prelucrare în 5 axe.
  • Este posibilă strângerea convenţională şi cu bride.
  • Arborele telescopic, proeminenţele rămân neschimbate.
  • Centric, programare simplă, fără deplasarea punctului zero.
  • Accesibilitatea piesei este independentă de deschidere.
  • Formă constructivă simetrică = piesa rămâne centrică şi paralelă, adaosul de material se distribuite simetric.
  • Schimbarea bacurilor fără scule datorită închiderii rapide în decurs de 10 secunde / pereche de bacuri.
  • Forţă de strângere constantă cu ajutorul arborelui telescopic care nu necesită întreţinere.
  • În serie cu orificii de prindere 25H6 M10 pentru sistem de strângere în punctul zero, măsură fixă 200.
  • Inel gradat integrat pentru ajustarea fină a poziţiei centrului.
  • Forţă de strângere 30 kN la 45 Nm liniar.

Livrare:

Manivelă, ghid de pornire rapidă.

Accesorii opţionale:

Cheie dinamometrică Cod 656050 Ref. 120, bit pentru şurubelniţă hexagonală Cod 643330 Ref. 14, bacuri detaşabile Cod 361258361264, bride de strângere Cod 360750 Ref. 125/160, set de aliniere şi fixare Cod 360530, bolţ de pretensionare Cod 360025 Ref. 25M10 resp. 25M10/138.