Mordazas de fijación de 5 ejes TeleCentric, Tipo: 70

Número de artículo: 361255 70
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TeleCentric
Gama de sujeción sin rango de tensión
Ajuste rápido del rango de sujeción no
Mordazas intercambiables sí
Anchura ranuras de sujeción 20 mm
Selección de fuerza de sujeción A 45 Nm
Con perforación sí
Diámetro de la perforación D 25 mm
Medida de referencia 200
Con rosca sí
Tamaño de rosca M M10
Con anchos de llave sí
Ancho de llave SW 14 mm
Mordazas pendulares no
Orientable no
Modelo Sistema de sujeción de punto cero
Material fundición gris
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo 361255 70
EAN / GTIN 4250364404709
Número del fabricante 6921548000255
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Ejecución:

  • Ideal para el uso en centros de mecanizado de 5 ejes.
  • Posibilidad de sujeción y convencional y sujeción por agarre.
  • Husillo telescópico, el contorno de interferencia permanece inalterado.
  • Programación céntrica sencilla sin desplazamiento del punto cero.
  • La accesibilidad de la pieza de trabajo es independiente de la abertura de sujeción.
  • Forma simétrica = la pieza de trabajo permanece centrada y paralela, la medida excedente del material se distribuye simétricamente.
  • Sustitución de las mordazas sin herramientas gracias al cierre rápido en 10 segundos por cada par de mordazas.
  • Fuerza de sujeción constante gracias al husillo telescópico de bajo mantenimiento.
  • De serie con taladros de asiento 25H6 M10 para sistema de sujeción a punto cero, distancia entre puntos 200.
  • Anillo graduado integrado para el ajuste de precisión de la posición centrada.
  • Fuerza de sujeción 30 kN con 45 Nm lineales.

Volumen de suministro:

Manivela manual, guía de inicio rápido.

Partes opcionales:

Llave dinamométrica n.º 656050 tam. 120, vaso para destornilladores de 6 caras n.º 643330 tam. 14, mordazas intercambiables n.º 361258 − 361264, bridas de sujeción n.º 360750 tam. 125/160, juego de alineación y fijación n.º 360530, perno de sujeción n.º 360025 tam. 25M10 y 25M10/138.