5-Achs-Spanner TeleCentric, Typ: 70

Artikel-Nr.: 361255 70
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TeleCentric
Spannbereich kein Spannbereich
Schnellverstellung Spannbereich nein
Backen auswechselbar ja
Spannnuten Breite 20 mm
Spannkraft Auswahl bei 45 Nm
mit Bohrung ja
Bohrungs-Durchmesser D 25 mm
Stichmaß 200
mit Gewinde ja
Gewindegröße M M10
mit Schlüsselweite ja
Schlüsselweite SW 14 mm
pendelnde Backe nein
schwenkbar nein
Ausführung Nullpunktspannsystem
Material Grauguss
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361255 70
EAN / GTIN 4250364404709
Herstellernummer 6921548000255
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Optimal für den Einsatz auf 5-Achs-Bearbeitungszentren.
  • Konventionelles Spannen und Grippspannen möglich.
  • Teleskopspindel, Störkontur bleibt unverändert.
  • Zentrisch, einfache Programmierung ohne Nullpunktverschiebung.
  • Zugänglichkeit des Werkstückes ist unabhängig von der Spannweite.
  • Symmetrische Bauform = Werkstück bleibt mittig und parallel Aufmaß des Materials wird symmetrisch verteilt.
  • Werkzeugloser Backenwechsel durch Schnellverschluss innerhalb 10 Sekunden / Backenpaar.
  • Konstante Spannkraft mittels wartungsarmer Teleskopspindel.
  • Serienmäßig mit Aufnahmebohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200.
  • Integrierter Skalenring zur Feinjustierung der Zentrumslage.
  • Spannkraft 30 kN bei 45 Nm linear.

Lieferumfang:

Handkurbel, Quick Start Guide.

Sonderzubehör:

Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 120, 6-kant Schraubendrehereinsatz Nr. 643330 Gr. 14, Aufsatzbacken Nr. 361258 − 361264, Spannpratzen Nr. 360750 Gr. 125/160, Ausricht - und Fixiersatz Nr. 360530, Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 25M10 bzw. 25M10/138.