Element de prindere din carbură, înălţime 7,1 − 8,6 mm, Tip: 1

Cod articol.: 361242 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea bacurilor 7,1 mm
Suprafaţă de prindere Dantură de prindere
Tip de fixare Înșurubare
Pentru dimensiunea şuruburilor M14×1,5
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate

Identificare și clasificare

Cod articol 361242 1
EAN / GTIN 4250364402279
Număr producător 6921884036841
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Aplicaţie:

Cap de prindere cu vârfuri, de exemplu pentru fixarea piesei brute. Partea de prindere este rectificată plan şi brunată, de exemplu pentru fixarea pieselor prelucrate în prealabil. Cap de prindere rotund cu vârfuri pentru găuri aproape de marginea piesei şi pentru adaosul suplimentar de material al piesei.
Pentru materiale înalt aliate, respectiv tăieturi prin ardere.

Adaptat pentru:

Allmatic Bacuri Cod 361206361354. GARANT Xpent Bacuri detaşabile Cod 361128 şi 361129. GARANT Xtric Bacuri detașabile 363038 125.

Accesorii opţionale:

Dispozitiv de înşurubare Cod 361251 Ref. 1.