Bac de protecţie prismatic, Pentru tip: 63

Cod articol: 361148 63
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 63 mm
Înălţimea bacului h 25 mm
Înălţime h2 12,5 mm
Lungimea bacului l 19,8 mm
Dmin 8 mm
Dmax 47 mm
Recomandat pentru codul de culoare Xpent0
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 361148 63
EAN / GTIN 4045197849304
Număr producător 361148 63
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bacul prismatic este fabricat din 16MnCr5 și cementat. Elementul prismatic este frezat dur, iar grosimea este rectificată. Înălțimea elementului prismatic este tolerată la +/-0.025 mm.

Aplicaţie:

Pentru fixarea componentelor rotunde.

Adaptat pentru:

Bacuri detaşabile Cod 361124361127, Cod 361133 şi Cod 361135.
Bacuri în trepte Cod 361295361296.

Notă:

Bac pereche compatibil cu aceeași înălțime constructivă Cod 361149.