Bac de protecţie prismatic, Pentru tip: 100

Cod articol.: 361148 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 100 mm
Înălţimea bacurilor H 25 mm
Lungimea fălcilor L 19,8 mm
Suprafaţă de prindere Cu prismă
Prindere prismă Diametru 90° min. 8 mm
Prindere prismă Diametru 90° max. 47 mm
Funcţie Oscilant
Cuprins 1 pereche
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Material oțel
Suprafaţă brunat
Cuprins pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 361148 100
EAN / GTIN 4045197849311
Număr producător 361148 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru fixarea componentelor rotunde.

Adaptat pentru:

Bacuri detaşabile cod 361124361127, cod 361133, cod 361135 și 363025.
Bacuri în trepte cod 361295361296.

Notă:

Bac pereche compatibil cu aceeași înălțime constructivă Cod 361149.