Bac detaşabil Gripp oscilant, Pentru tip: 100

Cod articol: 361129 100
Reducere
571,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 29 mar. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 100 mm
Înălţimea bacului h 35 mm
Lungimea bacului l 70 mm
Lungime l1 33 mm
Unghi de pendulare 30 grad
Recomandat pentru codul de culoare Xpent0
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 361129 100
EAN / GTIN 4045197849106
Număr producător 361129 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prinderea elementelor de prindere Cod 361160 7 și 361238361250. Serveşte la alinierea suprafeţelor de prindere neparalele. Elementele de prindere se pot înşuruba cu înălţimi variabile pe grilajul perforat pentru a fixa strâns diverse geometrii.

Adaptat pentru:

Set de dispozitive de fixare pe 5 axe Cod 361100 și module de strângere Cod 361105361110.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere.

Notă:

Recomandare de montaj pe modul de strângere fix.
Bac pereche recomandat Cod 361128.