Mors rapporté de préhension oscillant, Pour type: 100

Réf.: 361129 100
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur des mors B 100 mm
Hauteur mors H 35 mm
Longueur mors L 70 mm
Surface de serrage avec stries
Pour inserts interchangeables oui
Avec nervure de guidage oui
Fonction oscillation
Angle d’oscillation 30 degrés
Type de fixation visser
Avec vis oui
Sommaire 1 pc.
Type de produit mors de serrage non spécifiés
Matériau acier
Surface bruni
Sommaire Pièce

Identification et classification

Référence article 361129 100
EAN / GTIN 4045197849106
Réf. fabricant 361129 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour montage des adaptateurs de préhension 361160 7 et 361238 – 361250. Pour compensation de surfaces de serrage non parallèles. Les adaptateurs de préhension peuvent être vissés de différentes façons sur le support perforé, afin de garantir un serrage sûr des différentes géométries.

Adapté(s) pour:

Kit étau 5 axes 361100 et modules de serrage 361105 − 361110.

Livraison:

Avec vis de fixation.

Remarque(s):

Montage recommandé sur module de serrage fixe.
Contre-mors adapté 361128.