Bac detaşabil Gripp, o singură componentă 125/32

Cod articol: 361123 125/32
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 125 mm
Înălţimea bacului h 45 mm
Înălţime h1 3 mm
Înălţime h2 3 mm
Lungimea bacului l 68,5 mm
Lungime l1 3 mm
Lungime l2 3 mm
Recomandat pentru codul de culoare Xpent1-2
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361123 125/32
EAN / GTIN 4045197953506

Descriere

Execuţie:

Treaptă de strângere cu o înălțime de 5 mm și o suprafaţă de reazem de 3 mm.

Aplicaţie:

Ideal pentru aşchiere dificilă.

Adaptat pentru:

Set de dispozitive de fixare pe 5 axe Cod 361100 și module de strângere Cod 361105361110.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere.

Notă:

Tip GS cu o treaptă de prindere şi o treaptă netedă
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
    Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături