{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Xpent | |
| Lungime totală min. L | 126 mm | |
| Lăţimea totală B | 125 mm | |
| Înălţimea totală H | 104,5 mm | |
| Înălţimea corpului de bază c | 77,5 mm | |
| Greutate | 8 kg | |
| Suprafaţă | călit; rectificat | |
| Tip produs | Menghină |
| Cod articol | 361105 1S | |
| EAN / GTIN | 4045197911629 | |
| Număr producător | 361105 1S | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |