{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Xpent | |
| Longueur totale min. L | 126 mm | |
| Largeur totale B | 125 mm | |
| Hauteur totale H | 104,5 mm | |
| Hauteur corps de base c | 77,5 mm | |
| Poids | 8 kg | |
| Surface | avec rectification; trempé | |
| Type de produit | Etaux |
| Référence article | 361105 1S | |
| EAN / GTIN | 4045197911629 | |
| Réf. fabricant | 361105 1S | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |