PWLNR 3232P-08X Suport de prindere pentru prelucrare externă cu prindere cu basculă pentru plăcuțe negative HELITURN LD-Trigon

Cod articol.: 3602961
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELITURNLD
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3602961
EAN / GTIN 7291075260779
Număr producător 3602961
L-Număr L23990 1800

Descriere

Descriere:

Suport de prindere pentru prelucrare externă cu prindere cu basculă pentru plăcuțe negative HELITURN LD-Trigon

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 40 mm
  • Lungimea capului (LH): 30 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNMX 0807, WNMG 0804
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate