PCLNL 2525M-12X Bară de strunjire cu menghină pentru plăcuţă rombică CNMX/CNMB de 80°.

Cod articol.: 3602401
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3602401
EAN / GTIN 7291075219951
Număr producător 3602401
L-Număr L23990 96

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire cu menghină pentru plăcuţă rombică CNMX/CNMB de 80°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 31 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMX 1207 CNMG 1204
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm