Menghină cu fixare centrică, automatizare, Lăţimea bacului A: 80Amm

Cod articol: 360134 80A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacului A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de strângere până la maxim 17 kN
Moment 40 Nm
Greutate 3,5 kg
Cursă 22 mm
Lăţimea bacului A 80 mm
Lungime 120 mm
Lăţime 120 mm
Înălţime 50 mm
Recomandat pentru codul de culoare ZC 80
Tip produs Menghină de maşină

Identificare și clasificare

Cod articol 360134 80A
EAN / GTIN 4062406572600
Număr producător 360134 80A
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Menghină cu fixare centrică pentru utilizare flexibilă.
  • Siguranţă maximă de funcţionare datorită capsulării.
  • Precizie de repoziţionare ridicată 0,02 mm.
  • Reglaj variabil la centru ±0,02 mm.
  • Suprafeţe funcţionale călite.
  • Mai stabil din oțel pentru scule, protecţia suprafeţei prin nitrurare de scurtă durată.

Avantaj:

  • Greutate mică, flexibilă.

Utilizare multifuncţională.

Aplicaţie:

Ideal pentru prelucrarea pe 5 laturi, perfect pentru fixarea pieselor brute.

Adaptat pentru:

Cutie automată Cod 360164.

Livrare:

Inclusiv biţi de cheie tubulari Cod 642700 Ref. E12.
Inclusiv 4 bolţuri de pretensionare Ref. 90.

Accesorii opţionale:

Variante de bacuri de prindere Cod 360135360151.

Notă:

Pentru suportul bacurilor de versiuni vechi (fără canelură în V pe partea inferioară), canelura în V trebuie montată ulterior.
Vă rugăm să ne contactați prin intermediul persoanei dvs. de contact.