Consolă de automatizare, Tip: XP80Z

Cod articol: 360164 XP80Z
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 160 mm
Lăţime B 160 mm
Înălţime H 40 mm
Distanţă orificii e 80 mm
Filet M M8
Filet G 1/4 inch
Număr de găuri pentru bolţuri de pretensionare 4
Tip produs Consolă

Identificare și clasificare

Cod articol 360164 XP80Z
EAN / GTIN 4062406572921
Număr producător 360164 XP80Z
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

50 kN forţă de fixare, cu ajutorul a 4 seturi de componente ale flanşei de strângere, Ref. 90, măsură fixă 80 mm. Acelaşi principiu de funcţionare ca la flanşele de strângere GARANT ZeroClamp. Astfel este asigurată termosimetria în raport cu mijlocul. Sunt posibile prinderea şi desfacerea manuală sau automatizată. Prindere prin presiunea arcului – desfacere cu aer comprimat (6 bar).

Aplicaţie:

Pentru toate menghinele şi sistemele de paletizare cu bolţuri de pretensionare ZeroClamp Ref. 90.

Adaptat pentru:

Menghină cu fixare centrică Cod 360134, element de înălţare Cod 360166.