Centrische machineklem, automatisering, Bekbreedte A: 80Amm

Artikelnummer: 360134 80A
Korting
€ 535,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte A (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spankracht tot maximaal 17 kN
Draaimoment 40 Nm
Gewicht 3,5 kg
Slag 22 mm
Bekbreedte A 80 mm
Lengte 120 mm
Breedte 120 mm
Hoogte 50 mm
Geschikt voor kleurcode ZC 80
Producttype Machineklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360134 80A
EAN/GTIN 4062406572600
Nummer fabrikant 360134 80A
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Centrische machineklem voor flexibel gebruik.
  • Absolute bedrijfszekerheid door inkapseling.
  • Hoge herhalingsnauwkeurigheid 0,02 mm.
  • Variabele centruminstelling ±0,02 mm.
  • Geharde functievlakken.
  • Robuust, van gereedschapsstaal, oppervlaktebescherming d.m.v. korte nitrering.

Voordeel:

  • Flexibel lichtgewicht.

Multifunctioneel.

Toepassing:

Ideaal voor de 5-zijdige bewerking, ideaal bij het spannen van onbewerkte delen.

T.b.v.:

Automatiseringsconsole nr. 360164.

Levering:

Inclusief dop nr. 642700 gr. E12.
Inclusief 4 spanpennen gr. 90.

Accessoires:

Spanbektypes nr. 360135360151.

Tip:

Voor de opname van bekken met oude revisiestanden (zonder V-groef aan de onderkant) moet de V-groef achteraf worden aangebracht.
Neem contact met ons op via uw contactpersoon.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan