{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Verificat până la | 28.000 V | |
| Număr de traverse transversale | 0 | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Ghidare traversă | Paralel | |
| Lăţime exterioară | 0,42 m | |
| Execuţia treptelor | Treaptă | |
| Numărul de stinghii per secțiune de scară | 8 | |
| Înălțime stinghii | 0,029 m | |
| Adâncime stinghii | 0,028 m | |
| Distanța dintre singhii | 280 mm | |
| Conexiunea dintre stinghii și traversă | sudat | |
| Înălţime de lucru cca. | 3,6 m | |
| Suspendabil | nu | |
| Pliabil | nu | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | Striație | |
| Traverse | da | |
| Standard | DIN EN 61478 | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Greutate | 7 kg | |
| Lungimea conductorului | 2,48 m | |
| Culoarea | roşu | |
| Tip produs | Scară rezemată |
| Cod articol | 36008 | |
| EAN / GTIN | 4031405360082 | |
| Număr producător | 036008 | |
| L-Număr | L90110 1212 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |