Échelle simple à échelons GFK sans traverse 8nombre de barreaux

Réf.: 36008
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Vérifié jusqu’à 28 000 V
Nombre de traverses 0
Label de qualité et de contrôle VDE
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,42 m
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 8
Hauteur échelon 0,029 m
Profondeur échelon 0,028 m
Espacement des échelons 280 mm
Assemblage échelon-montant soudage
Hauteur de travail env. 3,6 m
A accrocher non
Propriété repliable non
Surface des marches stries
Traverses oui
Norme DIN EN 61478
Charge admissible 150 kg
Poids 7 kg
Longueur échelle 2,48 m
Couleur Rouge
Type de produit echelles d’appui

Identification et classification

Référence article 36008
EAN / GTIN 4031405360082
Réf. fabricant 036008
Article hors catalogue L90110 1212
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Échelle à échelons en GRP
  • Barres et barreaux en profilés en plastique renforcé de fibre de verre (résistance au vieillissement d'au moins 10 ans)
  • Barreaux carrés 28 x 29 mm rainurés des deux côtés
  • Pas de charges
  • Connexion de longeron/barreau à haute résistance
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 420 mm (sans traverse)
  • Charge maximale : 150 kg
  • Convient pour travailler à proximité ou sur des pièces sous tension
  • Testé jusqu'à 28 000 volts conformément à la norme DIN en 61478:2002 catégorie 1
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Remarque : Les échelles de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées sans rail transversal que si elles sont utilisées exclusivement pour l'usage prévu (par exemple, installées de façon permanente, accrochées, attachées à l'aide d'une ceinture).
  • Remarque : Les produits contenant du GRP sont exclus de l’échange en raison de leur sensibilité

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3600 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur du conducteur : 2480 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : PRFV
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 8 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 29 mm
  • Profondeur de pas/segment : 28 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui