Enojna lestev iz GRP brez prečke 8 stopnic

Št. art.: 36008
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Preverjeno do 28.000 V
Število prečnih traverz 0
Potrdilo o kakovosti VDE
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,42 m
Izvedba stopalne površine klin
Število prečk na del lestve 8
Višina prečk 0,029 m
Globina prečk 0,028 m
Razmik med prečkami 280 mm
Povezava prečk in nosilnih prečk varjeno
Delovna višina pribl. 3,6 m
Možnost obešanja Ne
Zložljivo ne
Površina stopalne površine narebranost
Nosilne prečke da
Standard DIN EN 61478
Nosilnost 150 kg
Masa 7 kg
Dolžina lestve 2,48 m
Barva rdeča
Vrsta izdelka prislonska lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 36008
EAN/GTIN 4031405360082
Številka proizvajalca 036008
L-število L90110 1212
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Prečna lestev iz GRP
  • Palice in prečke iz plastičnih profilov, ojačanih s steklenimi vlakni (odpornost proti staranju najmanj 10 let)
  • Kvadratne prečke 28 x 29 mm z utori na obeh straneh
  • Brez polnil
  • Visoka trdnost Rung / Spar povezava
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Širina žice: 420 mm (brez prečnega vodila)
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Primerno za delo v bližini ali na delih pod napetostjo
  • Preizkušeno do 28 000 voltov v skladu s standardom DIN EN 61478:2002, kategorija 1
  • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba
  • Napotek: Lestve, daljše od 3,0 m, se lahko uporabljajo brez prečne tirnice samo, če se uporabljajo izključno za predvideni namen (npr. Trajno nameščene, pritrjene, pritrjene s pasom).
  • Napotek: Izdelki z vsebino GRP so zaradi svoje občutljivosti izključeni iz izmenjave

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3600 mm
  • Zunanja širina: 420 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Dolžina prevodnika: 2480 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: GFK
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 8 klinov
  • Višina stopnic/prečk: 29 mm
  • Globina koraka/prečk: 28 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da