• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Anlegeleiter GFK ohne Traverse 8-Sprossen

Artikel-Nr.: 36008
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Geprüft bis 28 000 V
Anzahl Quertraversen 0
Güte- und Prüfsiegel VDE
Holmführung parallel
äußere Breite 0,42 m
Tritt Ausführung Sprosse
Sprossen-Anzahl je Leiterteil 8
Sprossen-Höhe 0,029 m
Sprossen-Tiefe 0,028 m
Sprossen-Abstand 280 mm
Sprossen-Holm-Verbindung geschweißt
Arbeitshöhe ca. 3,6 m
einhängbar nein
klappbar nein
Oberfläche Trittfläche Riffelung
Traversen ja
Norm DIN EN 61478
Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht 7 kg
Leiter-Länge 2,48 m
Farbe rot
Produktart Anlegeleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 36008
EAN / GTIN 4031405360082
Herstellernummer 036008
L-Nummer L90110 1212
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Anlegeleiter aus GFK
  • Holme und Sprossen aus Glasfaser verstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm
  • Ohne Füllstoffe
  • Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
  • Geprüft bis 28.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Kategorie 1
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
  • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3600 mm
  • Außenbreite: 420 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Leiterlänge: 2480 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: GFK
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 8 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 29 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 28 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja