{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | CURVE CUT | |
| Denominación del fabricante | CURVE CUT; PREMIUM | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma recta | |
| Diámetro | 115 mm | |
| Anchura muela | 1,9 mm | |
| Plato portante | fibra de vidrio | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación | 22,23 mm | |
| Grosor material máx. | 5 mm; 5 mm | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Disco de corte | |
| Abrasivos | corindón normal (A) | |
| Tamaño de grano (malla) | 36 malla | |
| Procedimientos abrasivos | Acabado | |
| Para material | Acero fino; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Rectificado de cantos | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % | |
| Norma | EN 12413 |
| Número de artículo | 34720736 | |
| EAN / GTIN | 9003173221273 | |
| Número del fabricante | 34720736 | |
| Número L | L50140 104328 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |