Clește clasic cu clești cu clești MagicTips® pentru inele exterioare (arbori) cu formă dreaptă A 1, 140 mm

Cod articol: 34699
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Identificare și clasificare

Cod articol 34699
EAN / GTIN 4010995346997
Număr producător 34699
L-Număr L60070 1884
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă reduce costurile: Previne daunele cauzate de pierderile de circlips în zona de lucru
  • Economisește timp: Prindere sigură și robustă a circlipselor
  • DIN ISO 5254

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • Tip: A 1
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Lungime totală (mm): 140 mm
  • Lungime totală (inchi): 5 1/2″
  • Inel exterior de fixare min (mm): 10 mm
  • Inel exterior de fixare max (mm): 25 mm
  • Inelul exterior min - max (mm): 10 - 25
  • Cu baterie / baterie: Nr