Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips® para anillos exteriores (ejes), con forma recta A 1, 140 mm

Número de artículo: 34699
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante Classic mit MagicTips® für Aussenringe (Wellen) mit gerader Form A 1
Zona de protección ESD (EPA) no
Forma punta De punta
Posición punta forma recta
Forma Forma A
Uso para anillo de seguridad, DIN 5254 Para anillos de seguridad exteriores
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates para anillos de seguridad
Características Punta intercambiable
Norma DIN 5254
Longitud total 140 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 34699
EAN / GTIN 4010995346997
Número del fabricante 34699
Número L L60070 1884
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Reduce sus gastos: Evita daños por la pérdida de anillos de seguridad en el entorno de trabajo.
  • Ahorra tiempo: Los anillos de seguridad están sujetos de forma segura y fija.
  • Aplicación: Para el montaje y el desmontaje de arandelas de seguridad en el exterior de ejes y bulones.
  • DIN ISO 5254.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Tipo: A 1
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Longitud Total (mm): 140 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 5 1/2″
  • Arandela de seguridad exterior min (mm): 10 mm
  • Arandela de seguridad exterior max (mm): 25 mm
  • Arandela de seguridad exterior min - max (mm): 10 - 25
  • con batería / batería recargable: No