{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Classic mit MagicTips® für Aussenringe (Wellen) mit gerader Form A 1 | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Tvar hrotu | Ostré | |
| Poloha hrotu | rovné | |
| Tvar | typ A | |
| Použití pojistného kroužku, DIN 5254 | Pro vnější pojistné kroužky | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kleště na pojistné kroužky | |
| Vlastnosti | Hroty výměnné | |
| Norma | DIN 5254 | |
| Celková délka | 140 mm |
| Katalogové číslo | 34699 | |
| EAN / GTIN | 4010995346997 | |
| Číslo výrobce | 34699 | |
| L-číslo | L60070 1884 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |