Pince pour circlips avec système de maintien MagicTips® pour circlips extérieurs (arbres), forme droite A 1, 140 mm

Réf.: 34699
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Classic mit MagicTips® für Aussenringe (Wellen) mit gerader Form A 1
Zone de protection ESD (EPA) non
Forme pointe forme pointue
Position pointe forme droite
Type type A
Utilisation circlips, DIN 5254 pour circlips extérieurs
Sommaire pièce unique
Type de produit pince pour circlips
Caractéristiques pointes interchangeables
Norme DIN 5254
Longueur totale 140 mm

Identification et classification

Référence article 34699
EAN / GTIN 4010995346997
Réf. fabricant 34699
Article hors catalogue L60070 1884
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Réduit vos coûts: Evite les dommages causés par les circlips perdus dans l'environnement de travail.
  • Gain de temps: Le circlip est maintenu fermement et de façon sécurisée.
  • Application: Pour insérer / retirer des circlips extérieurs d'arbres ou axes.
  • DIN ISO 5254.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Type: A 1
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Longueur totale (mm): 140 mm
  • Longueur totale (Pouce): 5 1/2″
  • Circlip exterieur min (mm): 10 mm
  • Circlip exterieur max (mm): 25 mm
  • Circlip exterieur min - max (mm): 10 - 25
  • avec pile / accumulateur: Non