{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | PREMIUM | |
| Denumirea producătorului | PREMIUM A-P01 C X Fächerstifte | |
| Formular de descriere | Forma cilindrului | |
| Maşină acţionată | Polizor drept | |
| Suport | Tijă | |
| Viteză periferică recomandată max. | 50 m/s | |
| Viteză periferică max. | 50.000 m/s | |
| Suport de material abraziv | Ţesătură | |
| Tip produs | Piatră de şlefuit | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Specificaţie | C X A-P01 | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Șlefuire |
| Cod articol | 34557152 | |
| EAN / GTIN | 9003173162422 | |
| Număr producător | 34557152 | |
| L-Număr | L50140 103734 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |