Mount. flap wheels 20x10-3x40 A120 PREMIUM steel/inox/nf-metals

Réf.: 34557152
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série PREMIUM
Référence fabricant PREMIUM A-P01 C X Fächerstifte
Description de la forme forme cylindre
Machine motrice meuleuse droite
Porte-outils queue
Vitesse de rotation recommandée max. 50 m/s
Vitesse de rotation max. 50 000 m/s
Support Tissu
Type de produit Meules sur tige
Abrasif corindon normal (A)
Spécification C X A-P01
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Pour ponçage

Identification et classification

Référence article 34557152
EAN / GTIN 9003173162422
Réf. fabricant 34557152
Article hors catalogue L50140 103734
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Téléchargements et documents

De la même série "PREMIUM" Afficher tout