FFQ4 D.75-04-MMT12-06 freze de capăt cu alimentare mare cu mandrină cu filet MULTI-MASTER pentru inserții pătrate cu o singură față cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3442096
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 3442096
EAN / GTIN 7291075554083
Număr producător 3442096

Descriere

Descriere:

Freze de capăt cu WSP, diametru de tăiere, partea mașinii (DCONMS) 0,72″, diametru (DC/DCX) 0.315″, număr de elemente de tăiere (CICT) 4, lungime de tăiere max. (APMX) 0,0275″, număr de muchii de tăiere (NOF) 4, lungime totală (OAL) 1.524″

Caracteristică:

  • Codul de conexiune partea mașinii (CCMS): MultiMaster
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 0,72″
  • Caracteristici interfețe T12
  • Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 0.315″
  • Diametru (DC/DCX): 0.315″
  • Diametru de tăiere, max. (DCX): 3/4″
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Numărul corpurilor de tăiere (CICT): 4
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 0,0275″
  • Dimensiune unitate (DRVS): 0,63″
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 4
  • Lungime funcție (LF): 1″
  • Denumire inserție (MIID): FFQ4 SOMT 060210T.
  • Lungime totală (OAL): 1.524″
  • Unghi rampă max. (RMPX): 4 de grade
  • Unghi de reglare (KAPR): 12 de grade
  • Cuplu (TQ): 247,82 lbfxină

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă