Popis:
Frézy válcové čelní s WSP, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 0,72″, průměry (DC/DCX) 0 315″, počet řezných prvků (CICT) 4, délka řezu max. (APMX) 0,0275″, počet řezných hran (NOF) 4, celková délka (OAL) 1 524″
Charakteristika:
- Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): MultiMaster
- Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 0,72″
- Rozhraní obsahuje T12
- Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
- Průměr řezu (DC): 0 315″
- průměry (DC/DCX): 0 315″
- Průměr řezu, max. (DCX): 3/4″
- Směr (RUKA): Pravá ruka
- Počet řezných těles (CICT): 4
- Maximální délka řezu (APMX): 0,0275″
- Velikost jednotky (DRVS): 0,63″
- Počet řezných hran (NOF): 4
- Délka funkce (LF): 1″
- Označení vložky (MIID): FFQ4 SOMT 060210T.
- celková délka (OAL): 1 524″
- Úhel náběhu max. (RMPX): 4 stupňů
- Seřizovací úhel (KAPR): 12 stupňů
- točivý moment (TQ): 247,82 lbfxin