Leírás:
Végmarók WSP-vel, tokmány átmérő, gépoldal (DCONMS) 0,72″, átmérők (DC/DCX) 0 315″, forgácsolóelemek száma (CICT) 4, vágási hossz max. (APMX) 0,0275″, forgácsolóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 1 524
Jellemző:
- Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): MultiMaster
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 0,72″
- Interfészek funkciók T12
- Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
- Vágási átmérő (DC): 0 315″
- átmérők (DC/DCX): 0 315″
- Vágási átmérő, max. (DCX): 3/4″
- Irány (KÉZ): Jobb kéz
- Vágótestek száma (CICT): 4
- Maximális vágási hossz (APMX): 0,0275″
- Meghajtás mérete (DRV-k): 0,63″
- Vágóélek száma (NOF): 4
- Funkció hossza (LF): 1″
- Megnevezés beillesztése (MIID): FFQ4 SOMT 060210T.
- teljes hossz (OAL): 1 524″
- Max. Meredekségi szög (RMPX): 4 fok
- Beállítási szög (KAPR): 12 fok
- nyomaték (TQ): 247,82 lbfxin