FFQ4 D.75-04-MMT12-06 frezen voor hoge voeding met MULTI-MASTER-spankop voor enkelzijdige vierkante wisselplaten met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3442096
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3442096
EAN/GTIN 7291075554083
Nummer fabrikant 3442096

Omschrijving

Omschrijving:

Vingerfrezen met WSP, spankop diameter, machinezijde (DCONMS) 0,72″, diameter (DC/DCX) 0.315″, aantal snijelementen (CICT) 4, snijlengte max. (APMX) 0,0275″, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 1.524″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): MultiMaster
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 0,72″
  • Interfaces-functies T12
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0.315″
  • diameter (DC/DCX): 0.315″
  • Snijdiameter, max. (DCX): 3/4″
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijorganen (CICT): 4
  • Maximale snijlengte (APMX): 0,0275″
  • Schijfgrootte (DRVS): 0,63″
  • Aantal snijkanten (NOF): 4
  • Lengte functie (LF): 1″
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID): FFQ4 SOMT 060210T.
  • totale lengte (OAL): 1.524″
  • Hellingshoek max. (RMPX): 4 graden
  • Afstelhoek (KAPR): 12 graden
  • koppel (TQ): 247,82 lbfxin