TGVL 1616-JHP instrumente de canelare, separare și canelare care transportă inserții TGV cu canale pentru lichid de răcire de înaltă presiune

Cod articol.: 3439607
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Răcire interioară Da, cu max. 80 bari
Lubrifiant de răcire ja
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 125 mm
Lăţime de canelare w 2 mm
Tip de utilizare pe stânga

Identificare și clasificare

Cod articol 3439607
EAN / GTIN 7291075570205
Număr producător 3439607

Descriere

Descriere:

Suport pentru scule de separare, lățime de tăiere max. (CWX) 2 mm, lățime de tăiere min. (CWN) 0,33 mm, lungime totală (OAL) 125 mm

Caracteristică:

  • Dimensiune filet intrare lichid de răcire (CNT): UNF 5/16-24
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna stângă
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 2 mm
  • Lățime minimă de tăiere (CWN): 0,33 mm
  • Lungime cap (stânga): 16 mm
  • Lungime totală (OAL): 125 mm
  • Înălțime arbore (H): 16 mm
  • Lățime arbore (B): 16 mm