TGVL 1616-JHP drážkovací, drážkovací a vypichovací nástroje nesoucí destičky TGV s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Artiklové číslo: 3439607
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Vnitřní chlazení Ano, při max. 80 barech
Chladicí a mazací prostředek ano
Druh produktu Nožové držáky
Délka 125 mm
Šířka upichování 2 mm
Druh použití vlevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3439607
EAN / GTIN 7291075570205
Číslo výrobce 3439607

Popis

Popis:

Držák upichovacího nástroje, šířka řezu max. (CWX) 2 mm, šířka řezu min. (CWN) 0,33 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Velikost závitu vstupu chladicí kapaliny (CNT): UNF 5/16-24
  • Směr (RUKA): Levá ruka
  • Šířka řezu max. (CWX): 2 mm
  • Min. Šířka řezu (CWN): 0,33 mm
  • Délka hlavy (levá): 16 mm
  • celková délka (OAL): 125 mm
  • Výška hřídele (H): 16 mm
  • Šířka hřídele (B): 16 mm