TGVL 1616-JHP Herramientas de ranurado, separación y empotramiento que llevan insertos TGV con canales para refrigerante de alta presión

Número de artículo: 3439607
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3439607
EAN / GTIN 7291075570205
Número del fabricante 3439607

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.33 mm, Longitud total (OAL) 125 mm

Característica:

  • Coolant Entry Thread Size (CNT): UNF 5/16-24
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.33 mm
  • Longitud de la cabeza (LH): 16 mm
  • Longitud total (OAL): 125 mm
  • Altura del mango (H): 16 mm
  • Ancho del mango (B): 16 mm