• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGVL 1616-JHP Grooving, Parting and Recessing Tools Carrying TGV Inserts with Channels for High-Pressure Coolant

Artikel-Nr.: 3439607
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Innenkühlung ja, mit max. 80 bar
Kühlschmierstoff ja
Produktart Schneidenträger
Länge 125 mm
Stechbreite 2 mm
Einsatzart links

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3439607
EAN / GTIN 7291075570205
Herstellernummer 3439607

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.33 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm

Merkmal:

  • Coolant Entry Thread Size (CNT): UNF 5/16-24
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 2 mm
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.33 mm
  • Kopflänge (LH): 16 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 125 mm
  • Schafthöhe (H): 16 mm
  • Schaftbreite (B): 16 mm