MTECH 12094D22 13UN IC902 Freză pentru prelucrarea filetelor și șanfrenare în carbură plină cu diametre mici și profil UN, pentru materiale de prelucrat călite

Cod articol.: 3418758
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3418758
EAN / GTIN 7291075564952
Număr producător 3418758

Descriere

Descriere:

Freză filetată - solid, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 12 mm, diametru de tăiere (DC) 9,4 mm, lungime totală (OAL) 84 mm, pas filet (TP) 13 mm, diametru nominal filet 1/2, diametru nominal filet 1.954/2, dimensiune filet 1/2, dimensiune filet 1/2, filet per inch (TPI) 1 fire/″

Caracteristică:

  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 12 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 9,4 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 22,5 mm
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 4
  • Lungime totală (OAL): 84 mm
  • Arbore de priză rotund
  • Tip de formă de filet (THFT): UN60
  • Pentru paşi de filet (TP): 1.954 mm
  • Diametru nominal filet 1/2
  • Filet per inch (TPI): 13 fire/″