MTECH 12094D22 13UN IC902 Končni frezalni stroj za obdelavo navojev in fazoniranje iz masivnega karbida z majhnimi premeri in profilom UN, za kaljene materiale obdelovancev

Št. art.: 3418758
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3418758
EAN/GTIN 7291075564952
Številka proizvajalca 3418758

Opis

Description:

Fraise à fileter - pleine, diamètre de montage, côté machine (DCONMS) 12 mm, diamètre de coupe (DC) 9,4 mm, longueur totale (OAL) 84 mm, pas de filetage (TP) 1.954 mm, diamètre nominal du filetage 1/2, diamètre nominal du filetage 1/2, taille du filetage 1/2, taille du filetage 1/2, filetage par pouce (TPI) 13 filets/″

Caractéristique(s):

  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 12 mm
  • Diamètre de coupe (DC): 9,4 mm
  • Longueur de coupe maximale (APMX): 22,5 mm
  • Nombre d’arêtes de coupe (NOF): 4
  • Longueur totale (OAL): 84 mm
  • Tige de prise ronde
  • Type de forme de filetage (THFT): UN60
  • Pas de filetage (TP): 1 954 mm
  • Diamètre nominal du filetage 1/2
  • Filetage par pouce (TPI): 13 fils/″