• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

MTECH 12094D22 13UN IC902 frézy pro zpracování závitů a fasety z monolitního karbidu s malými průměry a UN profilem, pro kalené materiály obrobků

Artiklové číslo: 3418758
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3418758
EAN / GTIN 7291075564952
Číslo výrobce 3418758

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr řezu (DC) 9,4 1 mm, celková délka (OAL) 84 2 mm, rozteč závitů (TP) 13 mm, jmenovitý průměr závitu 1/2, jmenovitý průměr závitu 1 954/2, velikost závitu 1/2, závit na palec (TPI) 1 závitů/″

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 12 mm
  • Průměr řezu (DC): 9,4 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 22,5 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • celková délka (OAL): 84 mm
  • upínací stopka kolo
  • Typ se závitem (THFT): UN60
  • Rozteč závitů (TP): 1 954 mm
  • Jmenovitý průměr závitu 1/2
  • Závit na palec (TPI): 13 závitů/″